fdl27ex-l 器具のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
23件の「fdl27ex-l 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FDL27EX」、「ダウンライトソケット」、「ダウンライト器具」などの商品も取り扱っております。
電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ 別売
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様 ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質 枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm) 108 取付高(mm) 97 光源寿命 40000時間 LED 一体型 出幅(mm) 2 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類 コンパクト蛍光灯形LED 口金 GX10Q 形状 ダブル 管径(Φmm) 48 使用温度(℃) -25~+50 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra) 80以上 力率 AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°) 360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光色 昼白色 種別 13W形 長さ(mm) 114 形状 ツイン 口金 GX10q-2 バルブ径(Φmm) 16.7 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 150 仕様 【傾斜天井配光】非対応 適合 高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 LED 内蔵 入力電流(A) 0.1 光束(Lm) 495 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55まで 配光タイプ 拡散マイルド 器具相当 60形電球1灯 LED交換 電源ユニット 内蔵
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 125 適合 リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 材質(枠) アルミダイカスト 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時):0.1 光束(Lm) 器具:450
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト 質量(g) 200 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 111×72 定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 調光 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 調光方式 位相制御方式 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ダウンライト
仕様 ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質 枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm) 160 取付高(mm) 111 光源寿命 40000時間 LED 一体型 照射角 (拡散)60°以上90°未満 出幅(mm) 2 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V) 100 埋込穴(Φmm) 100 質量(kg) 0.4 径(Φmm) 100 直下近接限度(cm) 50 適合ランプ 7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用 埋込高(mm) 138 器具相当 白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷